曜日別特売
DH8127 上から量れる洗いやすい計量カップ 貝印 53034837

DH8127 上から量れる洗いやすい計量カップ 貝印 53034837
DH8127 上から量れる洗いやすい計量カップ 貝印 53034837
DH8127 上から量れる洗いやすい計量カップ 貝印 53034837
DH8127 上から量れる洗いやすい計量カップ 貝印 53034837
DH8127 上から量れる洗いやすい計量カップ 貝印 53034837
DH8127 上から量れる洗いやすい計量カップ 貝印 53034837
DH8127 上から量れる洗いやすい計量カップ 貝印 53034837

上から量れる洗いやすい計量カップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
満水容量(mL)400
内容量1個注文コード53034837品番DH8127
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は849円となります。
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

上からも横からも見て量れる、握りやすいソフトグリップ付きの計量カップです。
側面は2色(赤・シルバー)の目盛りでどんな調味料も量りやすく、小麦粉・米の計量目盛り付き。
開口部が広くて洗いやすく、食洗機可能なのでお手入れも簡単です。

材質本体/AS樹脂(耐熱温度100℃/耐冷温度-30℃) ハンドル/熱可塑性エラストマー、ポリプロピレン(耐熱温度100℃/耐冷温度-30℃)寸法(mm)約95×160×84質量(g)約100満水容量(mL)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする