曜日別特売
ASMC5-2D-SUS303 アイサート アドバネクス 53035336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASMC5-2D-SUS303 アイサート アドバネクス 53035336
ASMC5-2D-SUS303 アイサート アドバネクス 53035336
ASMC5-2D-SUS303 アイサート アドバネクス 53035336
ASMC5-2D-SUS303 アイサート アドバネクス 53035336

アイサート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(10個)ねじサイズM5注文コード53035336品番ASMC5-2D-SUS303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,510
販売価格(税別)
4,100

インサートに方向性が無く、どちらからでも挿入が出来ます。タップ穴加工が不要なセルフタッピングタイプです。上下3個の外周部の穴で切粉を完全に回収する為、切粉の除去が不要です。

用途樹脂母材のねじ穴補強に最適なインサートナット。材質SUS303全長(mm)10ねじピッチ(mm)0.8下穴径(Φmm)7.4~7.5呼び長さ2DねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応外ねじ径Φ8mm
注意
※挿入の際は挿入工具の使用が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする