4X6X4m PFAチューブ 内径Φ4×外径Φ6mm アズワン 53040297

PFAチューブ 内径Φ4×外径Φ6mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1本アズワン品番65-3698-77注文コード53040297品番4X6X4m
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥11,880
販売価格(税別)
10,800

チューブの内面平滑性に優れています。(Rt=0.2μm)
実測値
パーティクルや薬液の滞留を低減することが可能です。
洗浄時間を低減することが可能です。
チューブの内面積が減少しているため薬液の浸透量が低減できます。
チューブの色は透明なので、流体を確認しやすくなります。
NEW-PFAの原料を使用しているため、溶出イオンを極めて低く抑えることが可能です
PFAチューブは溶出ふっ素イオンが少ない(完全ふっ素化されたNEW-PFA)原料を用い、PFAの球晶を小さく微細化コントロールすることで、チューブ内面を平滑にしたチューブです。
耐薬品性に優れています。
メーカー在庫なくなり次第販売終了となります。ご了承ください。

仕様使用温度範囲:-40~260℃ 材質:PFA サイズ:内径Φ4×外径Φ6mmアズワン品番65-3698-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする