仕様サイズ:4インチシリコンウェハ 直径(mm):100.0±0.2 ウェハー厚(μm):525±25 製造方法:CZ法 導電型:N型 面方位:100 OF方位:110 抵抗値(Ω・cm):1~100 OF長(mm):32.5±2.5 面状態:ミラー/ミラー パーティクル:≧0.3μm,≦20個 TTV(μm):≦25 数量:25枚(1箱) ※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません 1stオリフラ有り、2ndオリフラ無しアズワン品番65-3736-88