7-968975-1 オートモーティブ CONN ハウジング RCPT 21POS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53045784

オートモーティブ CONN ハウジング RCPT 21POS7-968975-1

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番65-1350-14
内容量1個注文コード53045784品番7-968975-1
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
¥859
アズワン品番
65-1350-14
仕様
製品群:MCP シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:21 適合製品:AMP MCP シリーズ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:- 定格電圧:28VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする