1-967625-5 オートモーティブ CONN ハウジング RCPT 21POS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53045800

オートモーティブ CONN ハウジング RCPT 21POS

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番65-1349-85
内容量1個注文コード53045800品番1-967625-5
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649
アズワン品番
65-1349-85
仕様
製品群:Junior Power Timer シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:21 適合製品:AMP Junior Power Timer シリーズ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする