964587-1 オートモーティブ CONN ハウジング RCPT 2POS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53045818

オートモーティブ CONN ハウジング RCPT 2POS964587-1

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番65-1350-19
内容量1個注文コード53045818品番964587-1
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
¥839
アズワン品番
65-1350-19
仕様
製品群:Junior Power Timer シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:2 適合製品:AMP Junior Power Timer シリーズ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 IP定格:- 定格電圧:48VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする