曜日別特売
S00523 GNスゴ技カット本体 LEC(レック) 53047296

S00523 GNスゴ技カット本体 LEC(レック) 53047296
S00523 GNスゴ技カット本体 LEC(レック) 53047296
S00523 GNスゴ技カット本体 LEC(レック) 53047296
S00523 GNスゴ技カット本体 LEC(レック) 53047296
S00523 GNスゴ技カット本体 LEC(レック) 53047296
S00523 GNスゴ技カット本体 LEC(レック) 53047296
S00523 GNスゴ技カット本体 LEC(レック) 53047296
S00523 GNスゴ技カット本体 LEC(レック) 53047296
S00523 GNスゴ技カット本体 LEC(レック) 53047296

GNスゴ技カット本体

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可特別運賃7日以内出荷とは
内容量1個材質ケース・本体:ポリプロピレン、柄:ABS樹脂・ポリプロピレン・アルミニウム合金、テープ:粘着加工紙注文コード53047296品番S00523
参考基準価格(税別)¥1,262販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

片手でサッと出し入れできる、カーペット用粘着クリーナーです。目印印刷されているので、転がり方向がわかりやすい。斜めミシン目でひっぱるだけでスパッとカットできます。イライラせずに、カーペットのゴミをコロコロ掃除できます。

材質ケース・本体:ポリプロピレン、柄:ABS樹脂・ポリプロピレン・アルミニウム合金、テープ:粘着加工紙寸法(mm)185×80×700~990H質量(g)441種類伸縮商品タイプ本体適合用途カーペット柄タイプ伸縮式繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は清掃用具です。本来の用途以外に使用しないで下さい。付属テープはカーペット用です。フローリング、クッションフロア、畳などの平滑面に使用すると、テープが貼り付きますので使用しないでください。絹や毛足の長いカーペット、繊維の抜けやすい特殊なカーペットには使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)450/税込495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310

商品説明動画

【激落ちくん】「GNスゴ技カット本体S+伸縮」篇 39分秒 レック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53047287
2021-08-16
用途: ペットの毛をカーペットや服から取り除くとき
医療・福祉・介護関連業

いろいろな形状のものがありますが、これは優れものです!取り出す時も戻す時もワンアクションで行うことができ、戻すときにズレにくいのでストレスが少ない。また、粘着紙の交換も他の製品と比べて簡単だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする