501828-0101 オートモーティブ コンタクト ピン クリンプ 日本モレックス(molex) 53047900

オートモーティブ コンタクト ピン クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53047900品番501828-0101
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
仕様製品群:CMC 501828 シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:- 最小ワイヤサイズAWG:- 適合製品:Molex CMC 501820 シリーズ プラグ ハウジング コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:スズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1342-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする