曜日別特売
1-968851-3 オートモーティブ コンタクト ソケット クリンプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53047936

オートモーティブ コンタクト ソケット クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様製品群:MCP シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:16AWG 適合製品:AMP MCP シリーズ オートモーティブ ハウジング コネクタ コンタクト 材質:銅 ニッケル シリコン コンタクト メッキ:シルバー注文コード53047936品番1-968851-3
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
仕様製品群:MCP シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:16AWG 適合製品:AMP MCP シリーズ オートモーティブ ハウジング コネクタ コンタクト 材質:銅 ニッケル シリコン コンタクト メッキ:シルバーアズワン品番65-1372-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする