344113-1 オートモーティブ コンタクト ソケット クリンプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53047954

オートモーティブ コンタクト ソケット クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様製品群:Econoseal シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWG 適合製品:AMP Econoseal シリーズ オートモーティブ ハウジング コネクタ コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金注文コード53047954品番344113-1
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
仕様製品群:Econoseal シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWG 適合製品:AMP Econoseal シリーズ オートモーティブ ハウジング コネクタ コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金アズワン品番65-1372-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする