オートモーティブ コンタクト ソケット クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様製品群:- コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:15AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 適合製品:AMP オートモーティブ ハウジング コネクタ コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:スズ注文コード53048015品番282308-1
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
仕様製品群:- コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:15AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 適合製品:AMP オートモーティブ ハウジング コネクタ コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:スズアズワン品番65-1371-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする