曜日別特売

オートモーティブ コンタクト ソケット クリンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様製品群:MCP 2.8K シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:17AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 適合製品:AMP MCP 2.8K シリーズ ハウジング コネクタ コンタクト 材質:銅 ニッケル シリコン コンタクト メッキ:スズ注文コード53048049品番1241394-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120
仕様製品群:MCP 2.8K シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:17AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 適合製品:AMP MCP 2.8K シリーズ ハウジング コネクタ コンタクト 材質:銅 ニッケル シリコン コンタクト メッキ:スズアズワン品番65-1371-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする