曜日別特売

オートモーティブ コンタクト ピン クリンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード53048469品番10779703
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,180
仕様製品群:DCS-2 1.5 シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 最小ワイヤサイズAWG:- 適合製品:Aptiv APEX HV280 APEX 950 & RCS800 シリーズ プラグ オートモーティブ ハウジング コネクタ コンタクト 材質:銅鉄 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1578-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする