5-963716-1 オートモーティブ コンタクト ピン クリンプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53048557

オートモーティブ コンタクト ピン クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様製品群:MQS シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:- 適合製品:AMP MQS シリーズ オートモーティブ ハウジング コネクタ コンタクト 材質:銅 ニッケル シリコン コンタクト メッキ:スズ注文コード53048557品番5-963716-1
参考基準価格(税別)¥110販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
仕様製品群:MQS シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:- 適合製品:AMP MQS シリーズ オートモーティブ ハウジング コネクタ コンタクト 材質:銅 ニッケル シリコン コンタクト メッキ:スズアズワン品番65-1372-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする