曜日別特売
TPCC5 0.5 MMX 4P スーパーコイル エンハンスト カテゴリー5 ケーブル 冨士電線(東京) 53048574

 

TPCC5 0.5 MMX 4P スーパーコイル エンハンスト カテゴリー5 ケーブル 冨士電線(東京) 53048574
TPCC5 0.5 MMX 4P スーパーコイル エンハンスト カテゴリー5 ケーブル 冨士電線(東京) 53048574

スーパーコイル エンハンスト カテゴリー5 ケーブル

(4件のレビュー)
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1箱(300m)ケーブル長(m)300注文コード53048574品番TPCC5 0.5 MMX 4P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用

用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブル対数(P)4構造単線若草規格CAT5eケーブル長(m)300ケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)5.1シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)28導体単線導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100カテゴリーCat5e
注意
※対数(P)の商品は2芯を撚り合せておりますので、芯数は倍になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11137594
2021-04-02
用途: 社内LAN配線敷設作業
株式会社日比谷松本楼飲食業

LAN配線工事にしようして、大変重宝しています。
今回で2回目の購入でした。。

対象商品 : 11137594
2016-11-24
用途: サーバー室製作
株式会社 メリル

特別問題点なく使用出来ました。今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品 : 11137594
2016-03-01
用途: インターネットの部屋~部屋への配線工事
建設業・工事業

コネクターが作りやすい

対象商品 : 11137594
2015-05-19
用途: 院内LAN工事で使用
医療法人睦会

露出していた、LAN配線を天井裏に収納するために使用、長さが充分あるため必要な長さにカット出来るので便利
今後建物内のLAN配線を全て引き直す予定なので、順次購入予定

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする