曜日別特売
BZM27/Z0000/59B インレット IEC スイッチ レッド BULGIN 53048950

インレット IEC スイッチ レッド

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53048950品番BZM27/Z0000/59B
参考基準価格(税別)¥7,840販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
仕様製品群:POLYSNAP シリーズ 種別:プラグ 定格電圧:250VAC 定格電流:10A コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:クイックコネクト SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 認証/認定/規格:BSI CSA IMQ SEMKO UL VDE コンタクト 終端:クイックコネクト 外寸 / 高さ:24mm 外部幅:57.5mm 終端方法:はんだ / プッシュ-オン 定格電圧 VAC:250Vアズワン品番65-1426-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする