仕様製品群:Han EE シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:18 角型 シェルサイズ:10B 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:CSA UL VDE コンタクト 終端:クリンプ 適合製品:Han E ソケット クリンプ コンタクト IP / NEMA評価:IP65 絶縁抵抗:1010Ω コンタクト数:18 ポジション数:19 列数:4 列数:4 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC レンジ:10B 定格電圧:500V 定格電圧 VAC:500V 最大ワイヤー領域サイズ:4mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 動作電圧:500Vアズワン品番65-1411-90