曜日別特売
8191 PC ネジ ターミナル 22-14AWG KEYSTONE 53049135

PC ネジ ターミナル 22-14AWG

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53049135品番8191
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
仕様取付穴径:1.85mm タブ サイズ メトリック:- タブ サイズ インペリアル:- ターミナル 材質:真鍮 ターミナル メッキ:スズ 製品群:- コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック PCBアズワン品番65-1535-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする