※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ))
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)
505
465
505
600
耐荷重(kg)
150
150
300
400
荷台寸法(奥行)(mm)
800
720
800
900
車輪径(Φmm)
100
100
125
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53049177
品番
MHN-10K
参考基準価格(税別)
¥24,820
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。
用途
工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に
耐荷重(kg)
150
荷台寸法(mm)
730×505
床面高さ(mm)
172
質量(kg)
14
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
外形寸法(mm)
800×505×828
表面処理
クロムメッキ(取手)
荷台寸法(幅)(mm)
505
ハンドル高さ(mm)
828
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
アズワン品番
64-5308-18
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷台寸法(奥行)(mm)
800
材質(荷台)
PP
荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
730×505
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000