サカエ
ラークラックパネル付(150kg/段・単体・高さ1200mm・4段タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
奥行(mm)
450
300
450
600
322
472
622
間口(mm)
900
900
1200
1500
1800
970
1270
1570
1870
色
グリーン
グリーン
アイボリー
質量(kg)
49
42
49
58
50
59
68
72
82
67
81
93
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53049414
品番
PRLG-8124
参考基準価格(税別)
¥80,850
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。
50mmピッチ段替え可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
質量(kg)
49
色
グリーン
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×1200
仕様
単体・組立式
高さ(mm)
1200
材質(本体)
スチール
段数
4
耐荷重(kg/段)
150
棚段数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
750
棚板内寸・間口(mm)
843
棚板内寸・奥行(mm)
432
均等耐荷重(kg/段)
150
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
もっと見る