曜日別特売
PRLG-8524 ラークラックパネル付(150kg/段・単体・高さ1200mm・4段タイプ) サカエ 53049536

PRLG-8524 ラークラックパネル付(150kg/段・単体・高さ1200mm・4段タイプ) サカエ 53049536
PRLG-8524 ラークラックパネル付(150kg/段・単体・高さ1200mm・4段タイプ) サカエ 53049536

ラークラックパネル付(150kg/段・単体・高さ1200mm・4段タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
奥行(mm)450
間口(mm)1500
グリーン
質量(kg)72
内容量1台注文コード53049536品番PRLG-8524
参考基準価格(税別)¥107,440販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。
50mmピッチ段替え可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

質量(kg)72グリーン奥行(mm)450間口(mm)1500外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×450×1200仕様単体・組立式高さ(mm)1200材質(本体)スチール段数4耐荷重(kg/段)150棚段数4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)750棚板内寸・間口(mm)1443棚板内寸・奥行(mm)432均等耐荷重(kg/段)150
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする