曜日別特売
1658694-6 WTB CONN ヘッダ 10POS 2列 2.54MM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53049555

WTB CONN ヘッダ 10POS 2列 2.54MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53049555品番1658694-6
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様コネクタシステム:Wire-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:2 コンタクト数:10 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール ストレート 製品群:AMP-LATCH Universal シリーズアズワン品番65-1355-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする