178326-2 WTB CONN ヘッダ 12POS 2列 3.81MM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53049580

WTB CONN ヘッダ 12POS 2列 3.81MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53049580品番178326-2
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様ピッチ間隔3.81mm コンタクト数:12 種別:ヘッダ 製品群:Dynamic D-3100D シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1347-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする