207120-8 WTB CONN ヘッダ 12POS 3列 5MM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53049589

WTB CONN ヘッダ 12POS 3列 5MM

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード53049589品番207120-8
参考基準価格(税別)¥6,310販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
仕様コネクタシステム:Wire-to-Board ピッチ間隔5mm 列数:3 コンタクト数:12 コネクタ マウント:スルーホールマウント 製品群:Metrimate シリーズ コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1388-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする