曜日別特売
ATM13-2P-BM04 オートモーティブ CONN 2POS RCPT 7.5A 250V AMPHENOL 53050219

オートモーティブ CONN 2POS RCPT 7.5A 250V

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53050219品番ATM13-2P-BM04
参考基準価格(税別)¥2,780販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様製品群:Boardlock ATM シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:2 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1356-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする