サカエ
ラークラックパネル付(150kg/段・単体・高さ2100mm・6段タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
奥行(mm)
300
300
450
600
322
472
622
間口(mm)
900
900
1200
1500
1800
970
1270
1570
1870
色
グリーン
グリーン
アイボリー
質量(kg)
64
64
75
88
76
89
103
87
108
124
100
122
140
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53050595
品番
PRLG-2116
参考基準価格(税別)
¥97,880
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。
50mmピッチ段替え可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
耐荷重(kg/段)
150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×300×2100
段数
6
色
グリーン
仕様
単体・組立式
質量(kg)
64
高さ(mm)
2100
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
300
間口(mm)
900
棚段数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
600
棚板内寸・間口(mm)
843
棚板内寸・奥行(mm)
282
均等耐荷重(kg/段)
150
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000