曜日別特売
2301826-1 D-SUB CONN プラグ 9POS スルーホール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53050754

D-SUB CONN プラグ 9POS スルーホール

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数:9 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:- コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コネクタ マウント:スルーホールマウント D Sub コネクタ タイプ:標準注文コード53050754品番2301826-1
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様コンタクト数:9 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:- コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コネクタ マウント:スルーホールマウント D Sub コネクタ タイプ:標準アズワン品番65-1646-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする