曜日別特売

RF 同軸 MCX ストレート ジャック 50Ω133-3701-231

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
コネクタ タイプ:MCX 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG178 RG316 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:6GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ取り付け方向:PCボード 終端方法:はんだ
注文コード
53051969
品番
133-3701-231
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898
アズワン品番
65-1614-68
仕様
コネクタ タイプ:MCX 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG178 RG316 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:6GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ取り付け方向:PCボード 終端方法:はんだ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする