曜日別特売
009463CAL ガスタイトシリンジ 検量証明書付き S.G.E 53053064

ガスタイトシリンジ 検量証明書付き

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
アズワン品番65-3695-01
内容量1本注文コード53053064品番009463CAL
参考基準価格(税別)¥67,200販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。
液体・気体に使用できます。
プランジャーは交換可能です。
針の交換が容易なルアーロック針を使用できます。(別売り:039802・039803・039807・039811・039822・039823・039827・039831・039842・039847など)
目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です針の交換が容易なルアーロック針を使用できます(別売り:039802・039803・039807・039811・039822・039823・039827・039831・039842・039847など)

仕様容量:25 mL タイプ:固定ルアーロック 針先形状:- プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):- 針ゲージ:- 針外径(mm):- 針内径(mm):- 入数:1アズワン品番65-3695-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする