曜日別特売
M80-4600442 コネクタ RCPT 4POS 2列 2MM HARWIN 53053615

コネクタ RCPT 4POS 2列 2MM

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード53053615品番M80-4600442
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:4 種別:レセプタクル 製品群:Datamate J-Tek M80 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1645-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする