曜日別特売
M20-7820842 コネクタ RCPT 8POS 2.54MM 1列 HARWIN 53053694

コネクタ RCPT 8POS 2.54MM 1列

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:8 種別:レセプタクル 製品群:M20 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅注文コード53053694品番M20-7820842
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:8 種別:レセプタクル 製品群:M20 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅アズワン品番65-1369-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする