M20-8751042 コネクタ ヘッダ 20POS 2.54MM 2列 HARWIN 53053764

コネクタ ヘッダ 20POS 2.54MM 2列

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53053764品番M20-8751042
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:20 種別:ヘッダ 製品群:M20 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1369-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする