曜日別特売
M50-3611042 コネクタ ヘッダ 20POS 2列 1.27MM HARWIN 53053789

コネクタ ヘッダ 20POS 2列 1.27MM

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード53053789品番M50-3611042
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様ピッチ間隔1.27mm コンタクト数:20 種別:ヘッダ 製品群:Archer M50 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1370-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする