2305 スペード ラグ 1/4インチ ブラック & レッド 2PC POMONA 53054157

スペード ラグ 1/4インチ ブラック & レッド 2PC

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード53054157品番2305
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様製品群:- ワイヤーサイズ(AWG):- 導体部 CSA:- スタッド サイズ メトリック:M6 スタッド サイズ インペリアル:1/4inch 絶縁体 材質:ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene,アクリロニトリルブタジエンスチレン) 絶縁体 色:ブラック レッド ターミナル 材質:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018)アズワン品番65-1577-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする