曜日別特売
9330006227 コネクタ コンタクト メス 22AWG クリンプ ハーティング 53054620

コネクタ コンタクト メス 22AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53054620品番9330006227
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:- コンタクト 材質:銅アズワン品番65-1615-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする