9150006222 コンタクト ソケット 18AWG クリンプ ハーティング 53054726

コンタクト ソケット 18AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード53054726品番9150006222
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅 コンタクト サイズ:18アズワン品番65-1622-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする