MKSG-8724U 中量キャスターラックMKS型(ウレタン車・オール自在キャスター) サカエ 53054969

中量キャスターラックMKS型(ウレタン車・オール自在キャスター)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
奥行(mm)450
高さ(mm)1394
幅(mm)1800
棚段数4
内容量1台注文コード53054969品番MKSG-8724U
参考基準価格(税別)¥141,470販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×450×1394均等耐荷重(kg/段)150均等耐荷重(kg/台)450棚段数4幅(mm)1800グリーン高さ(mm)1394奥行(mm)450キャスター自在×2、自在ストッパー×2材質(キャスター)ウレタンキャスター径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)(1段あたり)150、(1台当たり)450
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする