MCCX1001 コネクタ 同軸 BNC ジャック 50 Ω パネル MULTICOMP 53056090

コネクタ 同軸 BNC ジャック 50 Ω パネルMCCX1001

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53056090
品番
MCCX1001
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298
仕様
コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:4GHz
アズワン品番
65-1622-27

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする