曜日別特売
252107 コネクタ MCX プラグ 50 Ω ケーブル AMPHENOL 53056370

コネクタ MCX プラグ 50 Ω ケーブル

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53056370
品番
252107
参考基準価格(税別)¥2,930販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様
コネクタ タイプ:MCX 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG405 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト
アズワン品番
65-1622-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする