曜日別特売
132234RP. コネクタ SMA-RP プラグ 50 Ω ケーブル AMPHENOL 53056388

コネクタ SMA-RP プラグ 50 Ω ケーブル

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個注文コード53056388品番132234RP.
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様コネクタ タイプ:SMA RP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:LMR-200 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 製品群:-アズワン品番65-1539-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする