曜日別特売
S10KS17 コネクタ 電源 エントリー プラグ 10A 24VDC SWITCHCRAFT 53056634

コネクタ 電源 エントリー プラグ 10A 24VDC

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53056634
品番
S10KS17
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様
種別:プラグ 定格電流:11A ピン 直径:- バレル 長さ:18.19mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:クリンプ / はんだ バレル内径:2mm 定格電圧:24V
アズワン品番
65-1638-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする