コネクタ 電源 エントリー プラグ 10A 24VDC
- 仕様
- 種別:プラグ 定格電流:11A ピン 直径:- バレル 長さ:18.19mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:クリンプ / はんだ バレル内径:2mm 定格電圧:24V
- アズワン品番
- 65-1638-87
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ












