DANNO(ダンノ)
レーンハードル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1組
色
イエロー
注文コード
53057026
品番
D191
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
122cmの陸上トラックレーン幅に合わせたハードルです。
材質
スチール
質量(kg)
1.8
色
イエロー
サイズ(cm)
パイプ径:Φ2.8×巾:121×高さ:30