DANNO(ダンノ)
レーンハードル
122cmの陸上トラックレーン幅に合わせたハードルです。
材質
スチール
内容量
1組
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53057017
D190
1.5
ブルー
パイプ径:Φ2.8×巾:121×高さ:15
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53057026
D191
1.8
イエロー
パイプ径:Φ2.8×巾:121×高さ:30
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53057035
D192
2
オレンジ
パイプ径:Φ2.8×巾:121×高さ:45
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください