1843622 コネクタ ヘッダ THT 3.5MM 4WAY フクハラ 53057709

コネクタ ヘッダ THT 3.5MM 4WAY

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53057709品番1843622
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔3.5mm ポジション数:4 定格電流:8A 定格電圧:160V ブロック オリエンテーション:垂直スルーホール 製品群:MCV SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コンタクト 終端:垂直スルーホール コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 定格電流:8A リード間隔:3.5mm コンタクト数:4 列数:1 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:160Vアズワン品番65-1393-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする