用途折りたたみチェア、折りたたみ椅子、折りたたみイス、会議チェア、会議椅子、ミーティングチェアとして。色ブラック座面寸法(幅×奥行)(mm)455×440材質座部:合板、背部フレーム・メモ台:ポリプロピレン、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ポリエステル長さ(mm)【ペントレー溝】215幅(mm)635厚さ(mm)【ペントレー溝】15寸法(mm)【メモ台】265×345質量(kg)11高さ(mm)835種類ミーティングチェア奥行(mm)555耐荷重(kg)90キャスターあり肘掛なし寸法(幅Wmm×長さLm)【背もたれ】460×290寸法(幅W×長さL)(mm)背もたれ:460×290座高(mm)450座面寸法(幅W×奥行D)(mm)455×440スタッキング可メモ台あり色(座面)ブラック色(背面)ブラック