用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 タイヤ収納付属品可動棚1枚付き(高さ約10cmピッチ)材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)質量(kg)20色グレー高さ(mm)834奥行(mm)495間口(mm)927耐荷重(kg)底板:100、棚板:30組立時間約30-40分収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×345×740商品タイプ幅90ロータイプ