曜日別特売
90147-1105 コネクタ RCPT 5POS 2.54MM 日本モレックス(molex) 53059319

コネクタ RCPT 5POS 2.54MM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード53059319品番90147-1105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥720
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:5 種別:レセプタクル 製品群:C-Grid 90147 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1341-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする