曜日別特売
39-00-0210 コンタクト ソケット 28-22AWG クリンプ 日本モレックス(molex) 53060107

コンタクト ソケット 28-22AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード53060107品番39-00-0210
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
仕様製品群:Mini-Fit Jr. 5556 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:22AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:Molex Mini-Fit Jr. 5557 Mini-Fit TPA 30067 & Mini-Fit BMI 42474 シリーズ Rcpt ハウジング コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:28AWG コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1366-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする